扉 ネジのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
2,563件の「扉 ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルム スライド丁番」、「下駄箱用蝶番」、「開き戸金具」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) コード 1035353300 推奨ねじ M4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 59 分野 設備・機械
1個
629 税込692
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様 キャッチ付 材質 鉄ニッケルメッキ 種類 スライド蝶番
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) コード 1035351300 推奨ねじ M4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 57 分野 設備・機械
1個
629 税込692
当日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質 鉄ニッケルメッキ 種類 スライド蝶番 サイズ(mm) 35
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上 鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm) 0(標準厚) 種別 スライド丁番 シルバー タイプ システム32タイプ 種類 ワンタッチスライドヒンジ シリーズ ランプ印 230シリーズ 仕上 ニッケルめっき 取付ねじ 丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法H インセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 11 開き角度(度) 105 適合かぶせ量(mm) 15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm) 15~20 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無し エスコ品番 EA951CZ-351 材質 鉄(ニッケルメッキ) カップ径(Φmm) 35 開き角度(度) 100 取付ねじサイズ (カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形) 入数 2個
1セット(2個)
905 税込996
当日出荷

汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など 材質 ステンレス鋼(SUS304) シルバー 種類 スライド丁番 シリーズ ランプ印 100シリーズ 仕上 研磨 カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 11 開き角度(度) 100 推奨扉厚(mm) 15~20 最大扉厚(mm) 20 最小扉厚(mm) 15
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。 カップ径(Φmm) 35 開き角度(度) 105
1袋
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開き角度(度) 105°|85° 最小扉厚(mm) 14 最大扉厚(mm) 20 材質 仕上 ニッケルめっき 種類 ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。
用途木工キャビネット。キッチン、洗面キャビネット。小型自販機。連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。 適合扉厚(mm) 18~30 掘込深さ(mm) 15 取付径(Φmm) カップ径/40
1組
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズ ランプ印 360シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 CR100°
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質 SPCC 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 100 カップサイズ Φ35×11mm
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 15~19 最小扉厚(mm) 15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
用途内装扉用 開き角度(度) 105
1セットほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)